Lpe LED R7S 118MM 16,5W 2700K 2452lm 15000h, Cl.énerg : D

Main media

Caractéristiques principales

  • efficacité lumineuse de la lampe 149 lm/W
  • Socle R7s

Lampe LED R7S 118MM 16,5W 2700K 2452lm 15000h flicker free Cl.Energ ErP2021 = D

 
 

Détails du produit

LPE LED R7S 16W/2700K 118MM, À utiliser uniquement en luminaires ouverts
, Flux 330° pour utilisation optimale des réflecteurs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique D
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Lampe LED

facteur de puissance (cos phi)

0.9

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

D

flux lumineux effectif selon IEC 62612

861 lm

angle de rayonnement

330...330 °

nombre de cycles min.

40000

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

2452...2452 lm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

17 kWh

température de couleur

2700...2700 K

Durée de vie

15000 h

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

longueur

118 mm

efficacité lumineuse de la lampe

149 lm/W

Diamètre raccord

29 mm

IRC

80-89

type de tension

AC

Socle

R7s

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.