Lpe culots latéraux ARIC 400MM, LED 6W 2700K 750lm, Cl.Energ. E, 35000H

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 6...6 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 125 lm/W
  • Socle S14d

Lampe culots latéraux ARIC 400MM, LED 6W 2700K 750 lumens, Cl.Energ ErP2021 = E, 35000H

 
 

Détails du produit

Lampe culots latéraux ARIC 400MM, LED 6W 2700K 750 lumens, classe énergétique E, 35000H

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Lampe LED

facteur de puissance (cos phi)

0.53

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

E

angle de rayonnement

180...180 °

nombre de cycles min.

20000

flux lumineux

750...750 lm

puissance de la lampe

6...6 W

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

6 kWh

température de couleur

2700...2700 K

Durée de vie

35000 h

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

longueur

400 mm

efficacité lumineuse de la lampe

125 lm/W

Diamètre raccord

30 mm

IRC

80-89

type de tension

AC

Socle

S14d

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.