Lpe culots latéraux ARIC 600MM, LED 10W 2700K 1100lm, Cl.Energ. E, 35000H

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 10...10 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 110 lm/W
  • Socle S14d

Lampe culots latéraux ARIC 600MM, LED 10W 2700K 1100 lumens, Cl.Energ ErP2021 = E, 35000H

 
 

Détails du produit

Lampe culots latéraux ARIC 600MM, LED 10W 2700K 800 lumens, classe énergétique A+, 35000H

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Lampe LED

facteur de puissance (cos phi)

0.55

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

E

angle de rayonnement

180...180 °

nombre de cycles min.

20000

flux lumineux

1100...1100 lm

puissance de la lampe

10...10 W

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

10 kWh

température de couleur

2700...2700 K

Durée de vie

35000 h

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

longueur

600 mm

efficacité lumineuse de la lampe

110 lm/W

Diamètre raccord

30 mm

IRC

80-89

type de tension

AC

Socle

S14d

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.