Lpe linolite S19 LED 7,2W 2700K 650lm 20000H Cl.énerg. F

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 7...7 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 92.86 lm/W
  • Socle autre
ECOSCORE
ICON

LAMPE LINOLITE S19, LED 6W 2700K 600LM, CL.ENERG.A+, 20000H

 
 

Détails du produit

Reconnue depuis plusieurs décennies pour la qualité de ses lampes, ARIC innove continuellement et utilise les meilleures technologies disponibles. C'est encore le cas avec la lampe tube linolite S19 LED 7,2W 3000K.
Avec une consommation de seulement 7W, cette lampe linolite émet un flux lumineux de 650 lumens. La technologie LED est particulièrement utile dans cette lampe pour réaliser d'importantes économies d'énergie, sans avoir besoin de modifier son installation ou son luminaire.
Grâce à sa finition opale, sa diffusion lumineuse est homogène et confortable. Sa température de 3000K, blanc chaud, diffuse une lumière douce adaptée à une ambiance chaleureuse.
Conçue et fabriquée en France, à Aubervilliers dans le 93, cette lampe à une durée de vie de 20'000 heures soit presque 20 ans à raison de 3 heures par jour. Comme tous les produits LED ARIC, elle bénéfice d'une garantie de 3 ans.
Elle convient particulièrement à toutes les réglettes S19, en particulier les appliques réglettes Salle de bain, au-dessus d'un miroir, ou les appliques réglettes de cuisine, pour l'éclairage sous les meubles haut par exemple.
Cette lampe est également disponible en blanc naturel 4000K, sous la référence 2999.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Lampe LED

Facteur de puissance (cos phi)

0.53

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

F

angle de rayonnement

150...150 °

nombre de cycles min.

10000

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

flux lumineux

650...650 lm

puissance de la lampe

7...7 W

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

7 kWh

Température de couleur

2700...2700 K

Durée de vie

20000 h

Classe de protection (IP)

IP44

Tension nominale

230...230 V

Longueur

309 mm

efficacité lumineuse de la lampe

92.86 lm/W

Diamètre raccord

38 mm

IRC

80-89

Gradable (O/N)

Non

Socle

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.