Lpe connectée TUYA A60 E27 9,2W RGBW 2700-6500K, 806lm, Cl.Energ.F, 15000h

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 9.6...9.6 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 87.61 lm/W
  • Socle E27

Lampe connectée TUYA A60 E27 9,2W RGBW 2700-6500K, 806 lumens en 6500K, Cl.Energ ErP2021 = F, 15000h. Pilotage et programmation par application mobile.

 
 

Détails du produit

Lampe connectée TUYA A60 E27 9,6W RGBW 2700-6500K, 806 lumens en 6500K, classe énergétique F (ErP 2021), 15000h. Pilotage et programmation par application mobile.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Lampe LED

Facteur de puissance (cos phi)

0.5

dimmable via Wi-Fi

Oui

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

F

flux lumineux effectif selon IEC 62612

806 lm

angle de rayonnement

200...200 °

nombre de cycles min.

100000

Variation par coupure de début de phase

Oui

Variation par coupure de fin de phase

Oui

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

806...806 lm

puissance de la lampe

9.6...9.6 W

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

10 kWh

Température de couleur

2700...6500 K

Durée de vie

15000 h

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

Longueur

119 mm

efficacité lumineuse de la lampe

87.61 lm/W

Diamètre raccord

60 mm

IRC

80-89

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Socle

E27

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.