Source LED A60 Smart, E27, RGBW, 9,5 W, 1800-6500K, IRC 90, Zigbee, blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 9.5...9.5 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 115.79 lm/W
  • Socle E27

Source LED A60 Smart, E27, RGBW, 9,5 W, 1800-6500K, IRC 90, 190°, Dim-to-Warm, Zigbee, blanc

 
 

Détails du produit

Ce produit est une source LED A60 Smart.
• Coloris : blanc
• Matière principale : Aluminium / plastique / PC
• Température de couleur : 1800-6500K
• Flux lumineux : 1100lm
• Puissance nominale : 9,5W
• Durée de vie moyenne en heures : 25000
• IRC 90
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20
Dimensions (H/Ø) : (11,7/6 cm)
• Variable Dim-to-Warm,Zigbee
• Référence SLV 1010466/ EAN 4024163315586
Avec l'ampoule LED A60 Smart E27, vous pouvez choisir parmi 16 millions de couleurs et une large gamme de températures de couleur blanc chaud et froid (1 800-6 500 K). L'IRC élevé >90 assure un rendu naturel des couleurs. Compatible Zigbee pour une intégration facile dans votre système intelligent.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Lampe LED

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

F

convient pour ballast magnétique

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Oui

Compatible avec Google Assistant

Oui

Compatible avec Apple HomeKit

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1100 lm

angle de rayonnement

190...190 °

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

autre

Variation Zigbee

Oui

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

Tension nominale

220...240 V

flux lumineux

1100...1100 lm

commande à distance possible

Oui

puissance de la lampe

9.5...9.5 W

Longueur

60 mm

Compatible IFTTT

Non

forme de la lampe

en forme de poire

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

10 kWh

efficacité lumineuse de la lampe

115.79 lm/W

Température de couleur

1800...6500 K

adapté à un ballast électronique

Non

Durée de vie

25000 h

Diamètre raccord

60 mm

avec télécommande

Non

finition verre/couvercle

opale

IRC

90-100

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

avec interrupteur crépusculaire

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Socle

E27

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.