Source LED QPAR51 Smart, GU10, RGB W, 2200-6500K, IRC 90, 36°, Dim-to-Warm, Zigbee, blanc
Ce produit est une source LED QPAR51 Smart.
• Coloris : blanc
• Matière principale : aluminium/PC
• Température de couleur : 2200-6500K
• Flux lumineux : 400lm
• Puissance nominale : 5W
• Durée de vie moyenne en heures : 25000
• IRC 90
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20
Dimensions (H/Ø) : (5,5/5 cm)
• Variable Dim-to-Warm,Zigbee
• Référence SLV 1010471/ EAN 4024163315531
Avec l'ampoule LED QPAR51 Smart GU10, vous pouvez choisir parmi 16 millions de couleurs et une large gamme de températures de couleur blanc chaud et froid (2 200-6 500 K). L'IRC élevé >90 assure un rendu naturel des couleurs, et l'angle de faisceau de 36° est parfait pour l'éclairage d'accentuation. Compatible Zigbee pour une intégration facile dans votre système intelligent.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Equivalence non LED
dimmable via Wi-Fi
dimmable via Bluetooth
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015
convient pour ballast magnétique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
flux lumineux effectif selon IEC 62612
angle de rayonnement
lampe à filament
désignation de la lampe
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
flux lumineux
puissance de la lampe
Compatible IFTTT
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
Température de couleur
Durée de vie
finition verre/couvercle
couleur de la lumière selon EN 12464-1
Classe de protection (IP)
Tension nominale
commande à distance possible
Longueur
forme de la lampe
efficacité lumineuse de la lampe
adapté à un ballast électronique
Diamètre raccord
avec télécommande
IRC
avec interrupteur crépusculaire
Avec détecteur de mouvement
type de tension
Couleur du boîtier
Socle
Couleur