Source LED QPAR51 Smart, GU10, blanc variable, 5 W, 2200-6500K, IRC 90, Zigbee

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 5...5 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 84 lm/W
  • Socle GU10

Source LED QPAR51 Smart, GU10, blanc variable, 5 W, 2200-6500K, IRC 90, 36°, Dim-to-Warm, Zigbee, blanc

 
 

Détails du produit

Ce produit est une source LED QPAR51 Smart.
• Coloris : blanc
• Matière principale : aluminium/PC
• Température de couleur : 2200-6500K
• Flux lumineux : 420lm
• Puissance nominale : 5W
• Durée de vie moyenne en heures : 25000
• IRC 90
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20
Dimensions (H/Ø) : (5,5/5 cm)
• Variable Dim-to-Warm,Zigbee
• Référence SLV 1010470/ EAN 4024163315548
Avec l'ampoule LED QPAR51 Smart GU10, vous pouvez contrôler de manière flexible la couleur de la lumière de 2 200 K à 6 500 K de lumière froide. L'angle de faisceau de 36° est parfait pour l'éclairage d'accentuation ou de zone. Avec CRI>90 pour un rendu des couleurs naturel et la compatibilité Zigbee pour un contrôle intelligent de l'éclairage.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Lampe LED

Equivalence non LED

50

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

F

convient pour ballast magnétique

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Oui

Compatible avec Google Assistant

Oui

Compatible avec Apple HomeKit

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612

420 lm

angle de rayonnement

36...36 °

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

autre

Variation Zigbee

Oui

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

flux lumineux

420...420 lm

puissance de la lampe

5...5 W

Compatible IFTTT

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

Température de couleur

2200...2200 K

Durée de vie

25000 h

finition verre/couvercle

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

commande à distance possible

Oui

Longueur

50 mm

forme de la lampe

réflecteur

efficacité lumineuse de la lampe

84 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

50 mm

avec télécommande

Non

IRC

90-100

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Socle

GU10

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.