Source LED ST19 Smart, E27, blanc variable, 2200-4000K, IRC 90, 300°, Dim-to-Warm, Zigbee, ambre
Ce produit est une source LED ST19 Smart.
• Coloris : Ambre
• Matière principale : verre
• Température de couleur : 2200-4000K
• Flux lumineux : 640lm
• Puissance nominale : 7W
• Durée de vie moyenne en heures : 15000
• IRC 90
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20
Dimensions (H/Ø) : (12,8/6 cm)
• Variable Dim-to-Warm,Zigbee
• Référence SLV 1010484/ EAN 4024163315401
Avec l'ampoule LED ST19 Smart E27, vous pouvez apporter une lumière réglable de manière flexible dans n'importe quelle douille E27. La couleur de la lumière est réglable en continu de 2 200 K à 4 000 K (Tunable White). Un IRC>90 élevé garantit un rendu naturel des couleurs. Compatible Zigbee pour une intégration facile dans votre système intelligent.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
dimmable via Wi-Fi
dimmable via Bluetooth
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015
Diamètre raccord
convient pour ballast magnétique
avec télécommande
Compatible avec Amazon Alexa
IRC
Compatible avec Google Assistant
avec interrupteur crépusculaire
Compatible avec Apple HomeKit
Avec détecteur de mouvement
flux lumineux effectif selon IEC 62612
type de tension
angle de rayonnement
Couleur du boîtier
lampe à filament
Socle
désignation de la lampe
Couleur
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
flux lumineux
puissance de la lampe
Compatible IFTTT
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
Température de couleur
Durée de vie
finition verre/couvercle
couleur de la lumière selon EN 12464-1
Classe de protection (IP)
Tension nominale
commande à distance possible
Longueur
forme de la lampe
efficacité lumineuse de la lampe
adapté à un ballast électronique