Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LED LEDVANCE - Superior Class - Classic 75 827 - E27 - 200° - 10W Equivalence 75W - 1055lm - Non Gradable - Ra80 - 2700K - 25000h - ON/OFF x 100 000 - Classe F - Garantie 5 ans
Lampes spéciales avec détecteur de mouvement et capteur de lumière naturelle intégrée, design d'ampoule classique. Caractéristiques du produit: Le capteur à micro-ondes intégré peut détecter les mouvements fins également à travers les luminaires en plastique et en verre. Portée de détection jusqu'à 3 mètres et 90°. Le détecteur de lumière intégré allume la lumière uniquement lorsqu'il fait sombre. Avantages du produit: Solution d'économie d'énergie grâce au détecteur de mouvement et à l'arrêt automatique à la lumière du jour. Retour sur investissement court grâce à la faible consommation d'énergie et aux faibles coûts de maintenance. Remplacement facile des lampes halogènes grâce aux design compact. L'éclairage automatique s'éteint 30 secondes après la dernière détection de mouvement. Seuil d'éclairement pour la commutation automatique: 20 lx. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Escaliers, couloir, sous-sol, entrée. La lampe doit être allumée uniquement lorsqu'un mouvement est détecté et que l'ambiance est sombre. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..
La SUPERIOR Class de LEDVANCE est constituée de nos produits professionnels de la plus haute qualité.
La gamme LEDVANCE SUPERIOR comprend des produits haut de gamme en termes de technologie, de qualité et de design.
Ces produits visent l'excellence à tous les niveaux et constituent le bon choix pour réaliser des projets prestigieux.
Superior
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Equivalence non LED
Facteur de puissance (cos phi)
dimmable via Wi-Fi
dimmable via Bluetooth
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015
convient pour ballast magnétique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
flux lumineux effectif selon IEC 62612
angle de rayonnement
nombre de cycles min.
lampe à filament
désignation de la lampe
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
flux lumineux
puissance de la lampe
Compatible IFTTT
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
Température de couleur
Courant nominal
Durée de vie
finition verre/couvercle
couleur de la lumière selon EN 12464-1
Classe de protection (IP)
Tension nominale
commande à distance possible
Longueur
forme de la lampe
efficacité lumineuse de la lampe
adapté à un ballast électronique
Diamètre raccord
avec télécommande
IRC
avec interrupteur crépusculaire
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Socle
Couleur