Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LED FIL VERRE LEDVANCE - Comfort Light - CLASSIC 75 940 - E27 - 300° - 7,5W Equiv 75W - 1055lm - Gradable - Ra90 - ON/OFF x 100 000 - Meilleur confort visuel et réduction de la fatigue occulaire - 4000K - 15000h - Classe D - Garantie 5 ans
Lampes LED à intensité variable, forme d'ampoule classique, CRI90, avec une composante bleue fortement réduite. Caractéristiques du produit: Lampes LED disponibles pour tension secteur. Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°. Gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: ? 90. Avantages du produit: Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène. Spectre de la lumière naturelle avec un excellent rendu des couleurs? (IRC >90). Réduction significative de la lumière bleue. Meilleur confort visuel et réduction de la fatigue. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Allumage instantané. Effets de scintillement et stroboscopiques réduits. Zones d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..
La SUPERIOR Class de LEDVANCE est constituée de nos produits professionnels de la plus haute qualité.
La gamme LEDVANCE SUPERIOR comprend des produits haut de gamme en termes de technologie, de qualité et de design.
Ces produits visent l'excellence à tous les niveaux et constituent le bon choix pour réaliser des projets prestigieux.
Superior
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Equivalence non LED
Facteur de puissance (cos phi)
dimmable via Wi-Fi
dimmable via Bluetooth
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
flux lumineux effectif selon IEC 62612
angle de rayonnement
nombre de cycles min.
lampe à filament
désignation de la lampe
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
flux lumineux
puissance de la lampe
Compatible IFTTT
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
Température de couleur
Courant nominal
Durée de vie
finition verre/couvercle
couleur de la lumière selon EN 12464-1
Classe de protection (IP)
Tension nominale
commande à distance possible
Longueur
forme de la lampe
efficacité lumineuse de la lampe
Diamètre raccord
avec télécommande
IRC
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Socle
Couleur