Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LED OSRAM - Vintage 1906 DIM - Flamme - Filament spiral - 827 - E14 - 4,8W Equiv 40W - 470lm - Gradable - ON/OFF x 100 000 - d=45 - 2700K - 15000h - Classe G
Lampes LED avec variation d'intensité, édition vintage, classiques, en formes de mini-bougie et de mini-boule, avec filament fin. Caractéristiques du produit: Lampes LED disponibles pour tension secteur. Lampe en verre. Durée de vie jusqu'à 15 000 h. Ouverture du faisceau : jusqu'à 360°. Gradable. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ? 80; chromaticité constante. Peut être utilisé directement comme luminaire. Filament plus fin, meilleur effet décoratif. Avantages du produit: Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Allumage instantané. Peut remplacer facilement les lampes standard. Lampes dotées de la technologie innovante LED « slim-filament ». Filament mince en spirale de ?0,6 mm. Droit, long et fin - largeur du filament : minimum 0,7 mm. Zones d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..
Un design retro et une technologie de pointe : c'est la combinaison des luminaires et des lampes de la gamme VINTAGE EDITION 1906
En suspension ou à poser, les luminaires VINTAGE EDITION 1906 s'accordent parfaitement avec les lampes LED Filament de la gamme, au verre ambré ou fumé, et disponibles en version gradable ou non gradable.
Vintage 1906
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
dimmable via Wi-Fi
dimmable via Bluetooth
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015
convient pour ballast magnétique
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
flux lumineux effectif selon IEC 62612
angle de rayonnement
nombre de cycles min.
lampe à filament
désignation de la lampe
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
flux lumineux
puissance de la lampe
Compatible IFTTT
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
Température de couleur
Courant nominal
Durée de vie
finition verre/couvercle
couleur de la lumière selon EN 12464-1
Classe de protection (IP)
Tension nominale
commande à distance possible
Longueur
forme de la lampe
efficacité lumineuse de la lampe
adapté à un ballast électronique
Diamètre raccord
avec télécommande
IRC
avec interrupteur crépusculaire
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Socle
Couleur