Lampe LED Ecobasic DimStick tube T45X138mm E27 14W (96W) 1450lm 3000K Gradable

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 14...14 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 104 lm/W
  • Socle E27

BAI Lampe LED Ecobasic DimStick forme tubulaire 45X138mm E27 14W (96W) 1450lm 3000K Gradable - idéale pour hublots faible profondeur ou luminaires avec verrerie circulaire

 
 

Détails du produit

Étant donné que ces lampes à petit budget sont très durables en raison de leur faible consommation et de leur longue durée de vie, elles sont à la fois ECOlogical et ECOnomic. Cette version du Ecobasic est dimmable. Utilisez pour cela le variateur LED

Ecobasic stick

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ecobasic stick

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Lampe LED

facteur de puissance (cos phi)

0.9

Matériau de l'ampoule

plastique

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

F

convient pour ballast magnétique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1450 lm

angle de rayonnement

190...190 °

nombre de cycles min.

15000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

autre

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation par coupure de début de phase

Oui

variation par coupure de fin de phase

Oui

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

1450...1450 lm

puissance de la lampe

14...14 W

compatible IFTTT

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

14 kWh

température de couleur

3000...3000 K

courant nominal

80...80 mA

Durée de vie

15000 h

finition verre/couvercle

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...220 V

commande à distance possible

Non

longueur

138 mm

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

efficacité lumineuse de la lampe

104 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

45 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

blanc

Socle

E27

couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.