Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LED FILAMENT VERRE OSRAM - PARATHOM DIM - CLASSIC CLA40 Claire - E27 - 4,5W Equivalence 40W - 470lm - Gradable - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 15000h - Classe A++ - Garantie 5 ans
Lampes LED gradables, forme classique. Caractéristiques produit: Lampes LED professionnelles pour tension secteur. Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°. Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également "ledvance.fr/dim"). Culot : E27, B22d. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Lampe en verre. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: 80; chromaticité constante. Avantages produits: Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Très basse consommation d'énergie. Robuste contre les vibrations. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Allumage instantané. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Peut remplacer facilement les lampes standard. Domaines d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65).
Parathom dim
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Facteur de puissance (cos phi)
nombre de cycles min.
lampe à filament
désignation de la lampe
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
flux lumineux
puissance de la lampe
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
Température de couleur
Courant nominal
Durée de vie
finition verre/couvercle
couleur de la lumière selon EN 12464-1
Classe de protection (IP)
Tension nominale
commande à distance possible
Longueur
forme de la lampe
efficacité lumineuse de la lampe
Diamètre raccord
avec télécommande
IRC
Type de tension
Gradable (O/N)
Socle
Couleur