LED LEDVANCE HID Highbay UN400 840 E40 150W 21000lm 4000K - IP40

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 150...150 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 140 lm/W
  • Socle E40
ECOSCORE

LEDVANCE HID LED Highbay UN400 PRO Claire - E40 - 150W - 21000lm - d=250 x 263mm 100g - 4000K - 50000h - Classe D - Garantie 5 ans - Filin de sécurité inclus - Pour alimentation 230V - Ta -20°C à + 50°C - IP40

 
 

Détails du produit

Lampes LED de remplacement des lampes HID pour luminaires HIGH BAY. Caractéristiques du produit: Indice de protection : IP40. Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L-N). Avantages du produit: Remplacement direct des lampes à décharge à haute intensité traditionnelles grâce à la compatibilité avec les GCC et les allumeurs.. Fonctionnement sur secteur pour une efficacité énergétique maximale. Économies d'énergie jusqu'à 68% en remplaçant les lampes HQI traditionnelles. Gestion thermique efficace pour une large plage de température de fonctionnement. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Allumage instantané. Zones d'application: Alternative LED pour les applications exigeant un flux lumineux élevé. Installations industrielles et pour le stockage. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Technique / Accessoires: Filin de sécurité pour lampe inclus. Conseils de sécurité: La lampe peut être plus grande et plus lourde que la lampe remplacée. Avant l'installation, il faut vérifier si le luminaire et surtout la douille sont capables de supporter le poids de la lampe. Une élingue de sécurité doit être installée.. Pour garantir une efficacité lumineuse et une durée de vie optimales du produit, il est recommandé d'ôter le verre ou la vasque du luminaire.. Convient uniquement pour des températures intérieures du luminaire allant jusqu'à 50 °C.. Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée..
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de lampes, luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.

Performance

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique D
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Performance

Lampe LED

Equivalence non LED

400

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

D

convient pour ballast magnétique

Oui

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

21000 lm

angle de rayonnement

100...100 °

nombre de cycles min.

100000

lampe à filament

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

21000...21000 lm

puissance de la lampe

150...150 W

Compatible IFTTT

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

150 kWh

Température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

700...700 mA

Durée de vie

50000 h

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

Classe de protection (IP)

IP40

Tension nominale

220...240 V

commande à distance possible

Non

Longueur

263 mm

forme de la lampe

autre

Intensité

9402 cd

efficacité lumineuse de la lampe

140 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

250 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

noir

Socle

E40

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.