LED OSRAM - BASE - CLASSIC 60 W 827 - B22d - 200 ° - 8,5 W Equiv 60 WW - 806 lmlm - Non - Ra80 - ON/OFF x 100 000 - x3 - 2700 K - 10000 hh - Classe F
Lampes LED, forme classique. Caractéristiques du produit: Lampes LED professionnelles pour tension secteur. Non gradable. Culot : E27, B22d. Lampes sans mercure. Avantages du produit: Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à la technologie LED. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Allumage instantané. Peut remplacer facilement les lampes standard. Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard). Zones d'application: Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..
Base
Multiple de vente
Gamme
facteur de puissance (cos phi)
dimmable via Wi-Fi
dimmable via Bluetooth
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015
convient pour ballast magnétique
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
flux lumineux effectif selon IEC 62612
angle de rayonnement
nombre de cycles min.
lampe à filament
désignation de la lampe
variation Zigbee
variation Touch and Dim
variation par coupure de début de phase
variation par coupure de fin de phase
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
flux lumineux
puissance de la lampe
compatible IFTTT
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
température de couleur
courant nominal
Durée de vie
finition verre/couvercle
couleur de la lumière selon EN 12464-1
Classe de protection (IP)
Tension nominale
commande à distance possible
longueur
forme de la lampe
efficacité lumineuse de la lampe
adapté à un ballast électronique
Diamètre raccord
avec télécommande
IRC
avec interrupteur crépusculaire
avec détecteur de mouvement
type de tension
Couleur du boîtier
Socle
couleur