BEE BLB Tube fluorescent T8 G13 36W 08 Lumière noire/Blacklight Blue 26x1200mm

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de lampe 103...103 V
  • Socle G13
  • Puissance ECL 36 W

BEE BLB Tube fluorescent T8 G13 36W 08 Lumière noire/Blacklight Blue 26x1200mm Lampe UltraViolet (UV)

 
 

Détails du produit

Ces lampes Blacklight Blue émettent un rayonnement ultraviolet avec des ondes longues (UV-A) et une faible lumière visible. Le rayonnement UV est compris entre 315 nm et 400 nm et a de forts effets photochimiques et fluorescents. Un revêtement de filtre

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85394100

Lampe UltraViolet (UV)

adapté à la désinfection de l'eau

Non

adapté au bronzage corporel

Non

adapté à la reprographie

Non

adapté aux applications médicales

Non

adapté au bien-être personnel

Non

adapté à la lutte contre les insectes

Non

adapté à la désinfection de l'air

Non

type de rayonnement UV

UV-A

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

36 kWh

Durée de vie

6000 h

tension de lampe

103...103 V

ballast externe requis

Oui

Type

lampe fluorescente

appareil d'allumage externe requis

Oui

forme de la lampe

torche

position de brûlage

autre

lampe à lumière noire

Oui

starter intégré

Non

Diamètre raccord

26 mm

longueur totale

1200 mm

Gradable (O/N)

Non

Socle

G13

Puissance ECL

36 W

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.