BL Tube fluorescent UV T12 G13 40W 05 Actinique/Blacklight Insectes 38x590mm

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de lampe 47...47 V
  • Socle G13
  • Puissance ECL 40 W

BAI BL Tube fluorescent UV-A T12 G13 40W 05 Actinique/Blacklight (suite) Opale 38x590mm - Lampe UltraViolet (UV-A) spéciale pour pièges à insectes / désinsectiseurs électriques

 
 

Détails du produit

Ces lampes Blacklight émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 350 à 368 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques. Applications typiques: pièges à insectes

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85393110

Lampe UltraViolet (UV)

adapté à la désinfection de l'eau

Non

adapté au bronzage corporel

Non

adapté à la reprographie

Non

adapté aux applications médicales

Non

adapté à la lutte contre les insectes

Oui

adapté au bien-être personnel

Non

adapté à la désinfection de l'air

Non

type de rayonnement UV

UV-A

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

40 kWh

tension de lampe

47...47 V

Durée de vie

10000 h

ballast externe requis

Oui

Type

lampe fluorescente

appareil d'allumage externe requis

Non

forme de la lampe

torche

position de brûlage

autre

lampe à lumière noire

Oui

starter intégré

Non

Diamètre raccord

38 mm

longueur totale

590 mm

Gradable (O/N)

Non

Socle

G13

Puissance ECL

40 W

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.