BL Tube fluorescent UV T8 G13 15W 05 Actinique/Blacklight Anti-Insectes 26x437mm

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de lampe 55...55 V
  • Socle G13
  • Puissance ECL 15 W

BAI BL Tube fluorescent UV-A T8 G13 15W 05 Actinique/Blacklight Opale 26x437mm - Lampe UltraViolet (UV) spéciale pour pièges à insectes / désinsectiseurs électriques

 
 

Détails du produit

Ces lampes Blacklight émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 350 à 368 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques. Applications typiques: pièges à insectes

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85394100

Lampe UltraViolet (UV)

adapté à la désinfection de l'eau

Non

adapté au bronzage corporel

Non

adapté à la reprographie

Non

adapté aux applications médicales

Non

adapté à la lutte contre les insectes

Oui

adapté au bien-être personnel

Non

adapté à la désinfection de l'air

Non

type de rayonnement UV

UV-A

tension de lampe

55...55 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

15 kWh

Durée de vie

8000 h

ballast externe requis

Oui

Type

lampe fluorescente

appareil d'allumage externe requis

Non

forme de la lampe

torche

position de brûlage

autre

lampe à lumière noire

Oui

starter intégré

Non

Diamètre raccord

26 mm

longueur totale

437 mm

Gradable (O/N)

Non

Socle

G13

Puissance ECL

15 W

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.