SYL TL T8 26X1200mm 36W Bleu Tube fluorescent

Main media

Caractéristiques principales

  • forme de la lampe torche
  • Longueur 1200 mm
  • Puissance ECL 36 W
ECOSCORE

SYL TL T8 26X1200mm 36W Bleu Tube fluorescent coloré pour éclairage décoratif / scénique

 
 

Détails du produit

Ces tubes LED peuvent être utilisés pour égayer les espaces ou pour donner aux vitrines une jolie atmosphère de couleur.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Tube fluorescent

désignation de la lampe

T8

Durée de vie

8000 h

pour des applications à faibles températures

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

à double paroi

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

forme de la lampe

torche

lampe à spectre intégral

Non

Longueur

1200 mm

réflecteur interne

Non

bande d'allumage

Non

utilisation sans starter

Non

allumage rapide

Non

diamètre du tube

26 mm

protection contre les éclats

Non

Flux lumineux

700 lm

Socle

G13

application

autre

Puissance ECL

36 W

Couleur

bleu

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.