TL 60W/10-R SLV/25 Lampe UltraViolet (UV) pour pièges à insectes

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de lampe 97...97 V
  • Socle G13
  • Puissance ECL 60 W

TL 60W/10-R SLV/25 Lampe UltraViolet (UV) pour pièges à insectes durée de vie: 1000hrs

 
 

Détails du produit

Les lampes TL pour impression flexo émettent la quasi-totalité de leur lumière (99,9 %) dans les bandes utiles UVA et bleu visible – entre 350 et 400 nm – et ont un pic d'intensité à 370 nm (sauf pour la version /03). Cela les rend idéales pour les

Flexo print

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Flexo print

Multiple de vente

1

Code Douane

85393110

Lampe UltraViolet (UV)

teneur en mercure

13 mg

adapté à la désinfection de l'eau

Non

adapté au bronzage corporel

Non

adapté à la reprographie

Oui

adapté aux applications médicales

Non

adapté à la lutte contre les insectes

Non

adapté au bien-être personnel

Non

adapté à la désinfection de l'air

Non

type de rayonnement UV

UV-A

tension de lampe

97...97 V

Durée de vie

1000 h

Type

lampe fluorescente

ballast externe requis

Oui

appareil d'allumage externe requis

Oui

forme de la lampe

torche

position de brûlage

au choix

lampe à lumière noire

Oui

Diamètre raccord

40.5 mm

starter intégré

Non

longueur totale

1213.6 mm

Gradable (O/N)

Non

Socle

G13

Puissance ECL

60 W

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.