TL-D Tube fluorescent T12 G13 20W 08 Lumière noire/Blacklight Blue 38x590mm

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de lampe 57...57 V
  • Socle G13
  • Puissance ECL 20 W

TL-D Tube fluorescent T12 G13 20W 08 Lumière noire/Blacklight Blue 38x590mm Lampe UltraViolet (UV)

 
 

Détails du produit

Ces lampes Blacklight Blue émettent un rayonnement ultraviolet avec des ondes longues (UV-A) et une faible lumière visible. Le rayonnement UV est compris entre 315 nm et 400 nm et a de forts effets photochimiques et fluorescents. Un revêtement de filtre

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85393110

Lampe UltraViolet (UV)

adapté à la désinfection de l'eau

Non

adapté au bronzage corporel

Non

adapté à la reprographie

Non

adapté aux applications médicales

Non

adapté à la lutte contre les insectes

Non

adapté au bien-être personnel

Non

adapté à la désinfection de l'air

Non

type de rayonnement UV

UV-A

tension de lampe

57...57 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

20 kWh

Durée de vie

9000 h

Type

lampe fluorescente

ballast externe requis

Oui

appareil d'allumage externe requis

Non

forme de la lampe

torche

position de brûlage

au choix

lampe à lumière noire

Oui

starter intégré

Non

Diamètre raccord

38 mm

longueur totale

600 mm

Gradable (O/N)

Non

Socle

G13

Puissance ECL

20 W

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.