VIC IR Chauffage industriel R7s 240V 300W Clair gainée 2550K 20x118mm Infrarouge

Main media

VIC IR Chauffage industriel R7s 240V 300W Clair gainée 2550K 20x118mm Restauration Lampe Infrarouge

 
 

Détails du produit

La lampe est équipée d'un manchon en verre de quartz pour plus de sécurité. Elles sont idéales pour la restauration.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85392192

Lampe infrarouge

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

300 kWh

tension de lampe

240...240 V

Durée de vie

3000 h

diamètre de la source lumineuse

20 mm

Type

autre

forme de la lampe

autre

longueur totale

118 mm

Gradable (O/N)

Non

Socle

autre

Puissance ECL

300 W

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.