BA15D 16x35 30V 5W

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 5...5 W
  • tension de lampe 30...30 V
  • Socle BA15d

lampe miniature tubulaire à incandescence claire Ba15d 16x35mm 30V 170mA 5W filament C2V

 
 

Détails du produit

Orbimini-t15

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Orbimini-t15

Multiple de vente

1

Lampes miniatures

puissance de la lampe

5...5 W

tension de lampe

30...30 V

Durée de vie

2000 h

technologie

lampe à incandescence

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

Diamètre raccord

16 mm

longueur totale

35 mm

Socle

BA15d

Intensité

170 mA

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.