BA9S 10x28 12V 250mA 3W

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 3...3 W
  • tension de lampe 12...12 V
  • Socle BA9s

lampe miniature tubulaire à incandescence claire Ba9s 10x28mm 12V 250mA 3W filament C2R

 
 

Détails du produit

Orbimini-t9

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Orbimini-t9

Multiple de vente

5

Lampes miniatures

puissance de la lampe

3...3 W

tension de lampe

12...12 V

Durée de vie

1000 h

technologie

lampe à incandescence

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

Diamètre raccord

10 mm

longueur totale

28 mm

Socle

BA9s

Intensité

250 mA

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.