BEE Double culot Renforcée R7s 240V 1000W Clair 10x189mm Lampe halogène

Main media
ECOSCORE

BEE Double culot Renforcée R7s 240V 1000W Clair 10x189mm Lampe halogène haute tension

 
 

Détails du produit

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85392192

Lampe halogène haute tension sans réflecteur

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

1000 kWh

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

G

désignation de la lampe

autre

tension de lampe

220...220 V

verre torsadé

Non

Durée de vie

2000 h

forme de la lampe

cylindre (double culot)

technique infrarouge

Non

protection contre les UV

Non

Diamètre raccord

10 mm

longueur totale

189 mm

température de couleur

2900 K

Flux lumineux

17000 lm

Socle

R7s

Puissance ECL

1000 W

Modèle type

clair

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.