LED Compact Ba15d Tube 15x36mm 230V/AC 40mA 0.04A 1.8W 2900K 180lm (19W)

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 1.8...1.8 W
  • tension de lampe 230...230 V
  • Socle BA15d

BAI LED Compact Ba15d Tube 15x36mm 230V/AC 40mA 0.04A 1.8W 2900K 180lm (19W) 20000h Lampe miniature

 
 

Détails du produit

Lampes de signalisation à LED compactes et puissantes pour remplacer les lampes miniatures conventionnelles. Température ambiante:
-20°C à +40°C. Ne convient pas aux colonnes de signalisation.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Lampes miniatures

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

non requis

convient pour gyrophare

Non

puissance de la lampe

1.8...1.8 W

tension de lampe

230...230 V

Durée de vie

20000 h

xénon

Non

technologie

LED

halogène

Non

adapté à l'affichage

Non

adapté aux lampes de poche

Non

krypton

Non

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

Diamètre raccord

15 mm

longueur totale

36 mm

température de couleur

2900 K

Flux lumineux

180 lm

Socle

BA15d

couleur

blanc

Intensité

40 mA

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.