LED Compact E14 Tube 15x54mm 24V AC/DC 180mA 0.18A 2.3W 2900K 200lm (20W)

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 2.3...2.3 W
  • tension de lampe 24...24 V
  • Socle E14

BAI LED Compact E14 Tube 15x54mm 24V AC/DC 180mA 0.18A 2.3W 2900K 200lm (20W) 20000h Lampe miniature

 
 

Détails du produit

Lampes de signalisation à LED compactes et puissantes pour remplacer les lampes miniatures conventionnelles. Température ambiante:
-20° C à +40°C. Ne convient pas aux colonnes de signalisation.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique G
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85395200

Multiple de vente

1

Lampes miniatures

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

non requis

convient pour gyrophare

Non

puissance de la lampe

2.3...2.3 W

tension de lampe

24...24 V

Durée de vie

20000 h

xénon

Non

technologie

LED

halogène

Non

adapté à l'affichage

Non

adapté aux lampes de poche

Non

krypton

Non

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

Diamètre raccord

15 mm

longueur totale

54 mm

température de couleur

2900 K

Flux lumineux

200 lm

Socle

E14

Couleur

blanc

Intensité

180 mA

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.