Lampe automatisme Portail / Garage Ba15s 32.5V 34W Claire Globe 25x50mm 1000h

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 34...34 W
  • tension de lampe 32.5...32.5 V
  • Socle BA15s

BAI Lampe à incandescence compacte spéciale pour feux clignotants des automatismes de portails ou portes de garage SOMFY ou équivalent - culot Ba15s 32.5V 34W Claire globe sphérique 25x50mm 1000h

 
 

Détails du produit

Lampe avec culot à baïonnette Ba15s. 32,5 volts avec une puissance de 34 watts. Convient à presque toutes les marques d'opérateurs de porte de garage.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique G
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85392998

Lampes miniatures

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

non requis

convient pour gyrophare

Non

puissance de la lampe

34...34 W

tension de lampe

32.5...32.5 V

Durée de vie

1000 h

xénon

Non

technologie

lampe à incandescence

halogène

Non

adapté à l'affichage

Non

adapté aux lampes de poche

Non

krypton

Non

forme de la lampe

sphère

Diamètre raccord

25 mm

longueur totale

50 mm

température de couleur

2700 K

Flux lumineux

450 lm

Socle

BA15s

Couleur

blanc

Intensité

1046 mA

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.