Lampe halogène pour four 300°C GY6.35 11x33mm 24V 50W 850lm Clair 1000h

Main media
ECOSCORE

BAI Four GY6.35 11x33mm 24V 50W 850lm Clair 300°C 1000h Lampe pour fours professionnels / individuels

 
 

Détails du produit

Ampoule fiable résistant à la chaleur qui convient pour une utilisation dans des fours de cuisson où la température peut atteindre 300°C. ± 1000 durée de vie.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique G
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85392198

Lampe halogène basse tension sans réflecteur

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

G

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

50 kWh

tension de lampe

24...24 V

Durée de vie

1000 h

xénon

Non

technique infrarouge

Non

protection contre les UV

Non

hélice axiale

Oui

adapté à un four

Oui

technique basse pression

Oui

Diamètre raccord

11 mm

longueur totale

33 mm

température de couleur

2700 K

Flux lumineux

850 lm

Socle

GY6,35

Puissance ECL

50 W

Modèle type

clair

Intensité

2083 mA

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.