Lampe incandescente basse tension Sphérique G18 E14 6V 3W Clair 18x40mm

Main media

BAI Lampe à incandescence Basse tension TBT sphérique G18 E14 6V 3W Claire 18x40mm

 
 

Détails du produit

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85392998

Lampe sphérique à incandescence

krypton

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

G

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

3 kWh

tension de lampe

6...6 V

avec vide

Non

antichoc

Non

adapté à un four

Non

protection contre les éclats

Non

Diamètre raccord

18 mm

longueur totale

40 mm

Socle

E14

Puissance ECL

3 W

Modèle type

clair

Couleur

incolore

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.