OSRAM HALOPIN lamp four 66740 40W 230V G9

Main media
ECOSCORE

LAMPE HALOGENE OSRAM HALOPIN FOUR - Jusqu'à 300°C - Claire - Lampe Gradable - 40W - 490lm 2700K 2000h d=14 x 43mm - Classe Energie G - Fabriqué en Allemagne - Culot G9

 
 

Détails du produit

Lampes halogènes, spécial four. Caractéristiques du produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. Avantages du produit: Contenu halogène optimal pour des températures élevées. Ne contient pas de mercure. Zones d'application: Fours de cuisson. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé.. Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé..
LEDVANCE propose de nombreuses références de lampes à technologies traditionnelles :
• Fluorescence, avec des tubes T8 et T5, mais aussi des formes U ou Circulaires ; et de nombreuses lampes à ballast séparé (CFLni)
• Des lampes iodures et sodium
• Des lampes halogènes
• Des lampes UV-C
• Pour les lampes à ballast séparés, LEDVANCE propose également les alimentations correspondantes, en marque Osram
(A noter que les lampes fluorescentes (tubes et CFLni) disparaissent petit à petit du marché européen du fait de la Directive RoHS).

Traditionnel

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique G
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Traditionnel

Multiple de vente

1

Code Douane

85392192

Lampe halogène haute tension sans réflecteur

désignation de la lampe

T4

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

40 kWh

tension de lampe

230...230 V

Durée de vie

2000 h

Diamètre raccord

13 mm

technique infrarouge

Non

protection contre les UV

Oui

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

verre torsadé

Non

longueur totale

41 mm

température de couleur

2700 K

Flux lumineux

490 lm

Puissance ECL

40 W

Socle

G9

Modèle type

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.