LDV LN INV 1200 D/I 940 - Source lumineuse 2 150lm 4 000K IRC90 Indirecte LEDV

Main media

Source lumineuse indirecte de remplacement pour Linear IndiviLED 1200 Direct /Indirect On/Off 55W 4 000K Everloop. Alimentée en 300mA. Dimensions : 1 200 x 31 x 11 mm. Garantie 5 ans.

 
 

Détails du produit

Upgrade or replacement light source unit for indirect, diffuse light distribution. Caractéristiques du produit: Distribution lumineuse indirecte et diffuse. Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C). Angle de faisceau : 90°. Avantages du produit: Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP). Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Répartition homogène de la lumière et éblouissement réduit (UGR ? 19) grâce à l'optique IndiviLED®. Haute performance avec IRC90. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée..

La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.

Performance

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395100

Gamme

Performance

Module DEL (LED) pour intégration

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

E

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

angle de rayonnement

130...130 °

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

flux lumineux

2150...2150 lm

puissance de la lampe

15...15 W

Compatible IFTTT

Oui

appareil externe requis

Non

adapté à une tension constante

Oui

adapté à un courant constant

Oui

tension de lampe

45...45 V

adapté à l'éclairage général

Oui

Durée de vie

100000 h

nombre de LED

40

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

adapté aux panneaux de signalisation

Non

adapté au trafic ferroviaire

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable

Non

adapté aux feux de circulation

Non

Longueur

1200 mm

type de tension

DC

Type de connexion

borne automatique

flexible

Non

forme

rectangulaire

Hauteur

11 mm

Largeur

31 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.