Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Source lumineuse indirecte de remplacement pour Linear IndiviLED 1500 Direct /Indirect On/Off 69W 3 000K Everloop. Alimentée en 350mA. Dimensions : 1 465 x 31 x 11 mm. Garantie 5 ans.
Mise à niveau ou remplacement de l'unité de source lumineuse pour une distribution de lumière indirecte et diffuse. Caractéristiques du produit: Distribution lumineuse indirecte et diffuse. Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C). Angle de faisceau : 90°. Avantages du produit: Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP). Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Répartition homogène de la lumière et éblouissement réduit (UGR ? 19) grâce à l'optique IndiviLED®. Haute performance avec IRC90. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée..
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.
Performance
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
angle de rayonnement
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
flux lumineux
puissance de la lampe
Compatible IFTTT
appareil externe requis
adapté à une tension constante
adapté à un courant constant
tension de lampe
adapté à l'éclairage général
Durée de vie
nombre de LED
couleur de la lumière selon EN 12464-1
Classe de protection (IP)
adapté aux panneaux de signalisation
adapté au trafic ferroviaire
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable
adapté aux feux de circulation
Longueur
Type de tension
Type de connexion
flexible
forme
Hauteur
Largeur