LDV SF FLAT 500 Carré 27W - Source lumineuse 3 000K / 4 000K avec IRC80 LEDVANCE

Main media

Source lumineuse LED de rechange pour hublot Surface Flat Carré 500 27W Everloop. 4 400 lm, IRC80, 3000K/4000K. Alimentation en 650 mA. Dimensions : 500 x 500 x 55 mm. Classe énergétique C. Garantie 5 ans.

 
 

Détails du produit

Source lumineuse pour mise à niveau ou remplacement. Caractéristiques du produit: Type de protection : IP20. Boîtier en polycarbonate (PC), diffuseur PC. Durée de vie (L80/B10) : 100 000 h (à 25 °C), (L90/B10) : 50 000 h (à 25 °C). Résistance aux chocs : IK08. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Utilisation en intérieur uniquement, ne convient pas à une utilisation en extérieur. Avantages du produit: LED 3000 K et 4000 K intégrées. Utilisation en intérieur avec une efficacité lumineuse élevée jusqu'à 140 lm/W
. Haute homogénéité de la teinte SDCM 3. Raccordement électrique sans outil avec bornier automatique. Lumière très homogène avec un léger effet de rétroéclairage. Préparé pour l'intégration du SURFACE FLAT SENSOR. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Convient pour SURFACE FLAT 19 W / 27 W. Technique / Accessoires: Câble de connexion pour installation directe intégré.
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.

Performance

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Performance

Module DEL (LED) pour intégration

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

B

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

flux lumineux

3780...3780 lm

puissance de la lampe

23...23 W

Compatible IFTTT

Non

tension de lampe

30...40 V

Durée de vie

100000 h

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Longueur

500 mm

type de tension

DC

Hauteur

55 mm

Largeur

500 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.