Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Source lumineuse LED de rechange pour hublot Surface Flat Rond 500 27W Everloop. 4 400 lm, IRC80, 3000K/4000K. Alimentation en 650 mA. Dimensions : d= 500 x 55 mm. Classe énergétique C. Garantie 5 ans.
Source lumineuse pour mise à niveau ou remplacement. Caractéristiques du produit: Type de protection : IP20. Boîtier en polycarbonate (PC), diffuseur PC. Durée de vie (L80/B10) : 100 000 h (à 25 °C), (L90/B10) : 50 000 h (à 25 °C). Résistance aux chocs : IK08. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Utilisation en intérieur uniquement, ne convient pas à une utilisation en extérieur. Avantages du produit: LED 3000 K et 4000 K intégrées. Utilisation en intérieur avec une efficacité lumineuse élevée jusqu'à 140 lm/W
. Haute homogénéité de la teinte SDCM 3. Raccordement électrique sans outil avec bornier automatique. Lumière très homogène avec un léger effet de rétroéclairage. Préparé pour l'intégration du SURFACE FLAT SENSOR. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Convient pour SURFACE FLAT 19 W / 27 W. Technique / Accessoires: Câble de connexion pour installation directe intégré.
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.
Performance
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Angle de rayonnement
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Flux lumineux
Puissance de la lampe
Compatible IFTTT
Tension de lampe
adapté à l'éclairage général
Durée de vie
Couleur de la lumière selon EN 12464-1
Classe de protection (IP)
adapté au trafic ferroviaire
adapté aux feux de circulation
Longueur
Diamètre raccord
Type de tension
Forme
Hauteur
Couleur