Module LED 1W 2500K 100lm de rechange pour Party Balls 146781 et 146782

Main media

BAI Module LED 1W 2500K 100lm de rechange pour prolonger la durée de vie des guirlandes Party Balls refs 146781 & 146782

 
 

Détails du produit

Module LED 1W pour remplacement / SAV dans les globes des guirlandes LED Party Balls (refs. 146781 et 146782).

Party balls

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85414100

Gamme

Party balls

Module DEL (LED) pour intégration

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

F

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

efficacité lumineuse spécifique

100...100 lm/W

angle de rayonnement

360...360 °

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

100...100 lm

puissance de la lampe

0.6...0.6 W

Compatible IFTTT

Non

appareil externe requis

Oui

courant de fonctionnement

500...500 mA

adapté à une tension constante

Oui

adapté à un courant constant

Non

Température de couleur

2500...2500 K

tension de lampe

24...24 V

adapté à l'éclairage général

Oui

Durée de vie

10000 h

nombre de LED

24

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

tension de fonctionnement

24...24 V

adapté au trafic ferroviaire

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable

Non

adapté aux feux de circulation

Non

Longueur

70 mm

Diamètre raccord

18 mm

type de tension

DC

Couleur du boîtier

autre

Type de connexion

autre

flexible

Non

forme

rond

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.