CorePro tube LED EM ou 230V G13 T8 1200mm 18-36W 840 2000 lm 50000h

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 18...18 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 111 lm/W
  • Socle G13
ECOSCORE

CorePro LEDtube EM/Mains - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 18 W - Classe d'efficacité énergétique: E

 
 

Détails du produit

CorePro, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 h, 111 lm/W, EEL E, G13, Verre, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

Corepro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Corepro

Lampe LED

Equivalence non LED

36

Longueur de tube standardisée

1200

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

E

convient pour ballast magnétique

Oui

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

2000 lm

angle de rayonnement

240...240 °

nombre de cycles min.

200000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

T8

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

2000...2000 lm

puissance de la lampe

18...18 W

Compatible IFTTT

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

18 kWh

Température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

100...100 mA

Durée de vie

50000 h

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

commande à distance possible

Non

Longueur

1212 mm

forme de la lampe

cylindre (double culot)

efficacité lumineuse de la lampe

111 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

28 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

blanc

Socle

G13

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.