CorePro tube LED T8 Universel HO 1500mm 23-58W 865 2700lm 50000h

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 23...23 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 117 lm/W
  • Socle G13
ECOSCORE

CorePro LED tube Universal T8 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 23 W - Classe d'efficacité énergétique: E

 
 

Détails du produit

CorePro, LEDtube, T8, Universel, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h, 117 lm/W, EEL E, G13, Verre, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Le nouveau Philips CorePro LEDtube Universal T8 apporte la simplicité à votre projet d'éclairage. Vous n'avez plus besoin de faire attention à la technologie du conducteur. Grâce à une conception unique, le Philips CorePro LEDtube Universal T8 s'intègre directement dans les luminaires fonctionnant soit sur des ballasts électromagnétiques, soit sur des ballasts électroniques HF, soit sur une connexion secteur. Il est très simple à utiliser et vous n'avez pas besoin de transporter des produits en double ! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le Philips CorePro LEDtube Universal T8 est l'alternative idéale aux tubes fluorescents standard pour économiser de l'énergie et réduire les investissements.

Corepro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Corepro

Lampe LED

Equivalence non LED

58

Longueur de tube standardisée

1500

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

E

convient pour ballast magnétique

Oui

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

2700 lm

angle de rayonnement

240...240 °

nombre de cycles min.

50000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

T8

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

2700...2700 lm

puissance de la lampe

23...23 W

Compatible IFTTT

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

23 kWh

Température de couleur

6500...6500 K

courant nominal

130...130 mA

Durée de vie

50000 h

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

commande à distance possible

Non

Longueur

1514 mm

forme de la lampe

cylindre (double culot)

efficacité lumineuse de la lampe

117 lm/W

adapté à un ballast électronique

Oui

Diamètre raccord

28 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

blanc

Socle

G13

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.