LED TUBE LEDVANCE VAL T8 UN58 865 Verre 1,5m G13 24W 2800lm Verre

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 24...24 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 116 lm/W
  • Socle G13
ECOSCORE

Verre LEDVANCE - Value Class - T8UN 58 VALUE 58 865 - G13 - 190° - 24W Equivalence 58W - 2800lm - Non Gradable - Ra80 - 6500K - 30000h - ON/OFF x 200 000 - Classe E - Garantie 3 ans

 
 

Détails du produit

Tubes LED pour alimentation électronique et conventionnelle et branchement direct, gaine anti-éclats. Caractéristiques produit: Remplacement par des LED pour les tubes fluorescents T8 classiques avec culot G13 pour une utilisation dans des luminaires sur tension secteur, alimentation conventionnelle ou alimentation électronique. Compatible avec la plupart des appareils de commande électroniques classiques et courants (voir aussi Ledvance.fr/professionnels/services/compatibilite-des-lampes-led) et la tension secteur. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ?0,4 / PstLM ? 1). Tube en verre. Éclairage uniforme. Sans mercure et conforme à RoHS. Type de protection : IP20. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Avantages produits: Pas de flexion grâce au tube en verre. Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Jusqu'à 59 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T8). Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Également adapté pour fonctionner à basse température. Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Couloirs, escaliers, garages parking. Industrie. Entrepôts. Chambres froides et entrepôts. Applications domestiques. Supermarchés et grands magasins.

Des performances à un prix attractif : voilà ce qui caractérise la Value Class de LEDVANCE.
Les luminaires, lampes, tubes LED, drivers et rubans LED de cette gamme se distinguent par une durée de vie, une efficacité et une qualité de lumière standard, ce qui en fait le bon choix pour les besoins quotidiens et les projets pour lesquels, en plus de la fiabilité, l'accent est particulièrement mis sur le coût d'acquisition et la rentabilité.

Value

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Value

Lampe LED

Equivalence non LED

58

Longueur de tube standardisée

1500

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

E

convient pour ballast magnétique

Oui

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

2800 lm

angle de rayonnement

190...190 °

nombre de cycles min.

200000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

T8

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

flux lumineux

2800...2800 lm

puissance de la lampe

24...24 W

Compatible IFTTT

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

24 kWh

Température de couleur

6500...6500 K

courant nominal

110...110 mA

Durée de vie

30000 h

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

commande à distance possible

Non

Longueur

1513 mm

forme de la lampe

cylindre (double culot)

efficacité lumineuse de la lampe

116 lm/W

adapté à un ballast électronique

Oui

Diamètre raccord

27.8 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Socle

G13

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.