LED TUBE LEDVANCE VAL T9 EM32 Circ. G10q 840 18,3W 2200lm

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 18.3...18.3 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 120 lm/W
  • Socle G10q
ECOSCORE

LED LEDVANCE - Value Class - CIRCULAIRE 32 840 - G10q - 110° - 18,3W Equivalence 32W - 2200lm - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 30000h - ON/OFF x 200 000 - Classe E - Garantie 3 ans

 
 

Détails du produit

Tube LED circulaire pour alimentation conventionnelle et branchement secteur AC. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes fluorescentes T9 classiques dans les luminaires à ballast traditionnel. Éclairage uniforme. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Sans mercure et conforme à RoHS. Avantages du produit: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Jusqu'à 50 % d'économies d'énergie (par rapport à une lampe fluorescente T9). Également adapté pour fonctionner à basse température. Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Couloirs, escaliers, garages parking. Applications domestiques. Applications décoratives. Conseils juridiques: En cas d'utilisation pour remplacement d'un tube fluorescent T9, l'efficacité énergétique totale et la distribution lumineuse dépendent de la conception du système d'éclairage.. Conseils de sécurité: Non adapté pour un fonctionnement avec ballast électronique. Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Débrancher le secteur avant l'installation.. Lampe non adaptée au fonctionnement en cas d'urgence..

Des performances à un prix attractif : voilà ce qui caractérise la Value Class de LEDVANCE.
Les luminaires, lampes, tubes LED, drivers et rubans LED de cette gamme se distinguent par une durée de vie, une efficacité et une qualité de lumière standard, ce qui en fait le bon choix pour les besoins quotidiens et les projets pour lesquels, en plus de la fiabilité, l'accent est particulièrement mis sur le coût d'acquisition et la rentabilité.

Value

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Value

Lampe LED

Equivalence non LED

32

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

E

convient pour ballast magnétique

Oui

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

2200 lm

angle de rayonnement

110...110 °

nombre de cycles min.

200000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

autre

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

2200...2200 lm

puissance de la lampe

18.3...18.3 W

Compatible IFTTT

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

19 kWh

Température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

82...82 mA

Durée de vie

30000 h

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

commande à distance possible

Non

Longueur

300 mm

forme de la lampe

sphère

efficacité lumineuse de la lampe

120 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

300 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Socle

G10q

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.