BEE Tube fluo T5 G5 16x1449mm 49W 4000K 4800lm 12000h

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 1449 mm
  • forme de la lampe torche
  • Puissance ECL 49 W

BEE Tube fluorescent éclairage conventionnel TL T5 G5 16x1449mm 49W 4000K 4800lm 12000h

 
 

Détails du produit

Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et grand public.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85393110

Tube fluorescent

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

G

désignation de la lampe

T5

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

49 kWh

Durée de vie

12000 h

adapté aux luminaires Ex

Non

pour des applications à faibles températures

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

à double paroi

Non

Diamètre de l'anneau

0 mm

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

code couleur de la lumière

840

lampe à spectre intégral

Non

réflecteur interne

Non

Longueur

1449 mm

forme de la lampe

torche

utilisation sans starter

Non

allumage rapide

Non

bande d'allumage

Non

efficacité lumineuse de la lampe

98 lm/W

diamètre du tube

16 mm

protection contre les éclats

Non

IRC

80-89

angle de rayonnement

360 °

température de couleur

4000 K

Flux lumineux

4800 lm

Socle

G5

application

général

Puissance ECL

49 W

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.