OSR LUMILUX T5 G5 517mm 13W 840 Tube fluorescent

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 531 mm
  • forme de la lampe torche
  • Puissance ECL 13 W
ECOSCORE

OSR Tube fluorescent LUMILUX Tube T5 G5 517mm 13W 840 950lm IRC 80 diamètre : 16mm

 
 

Détails du produit

Tube fluorescent T5 pour relamping BAES BAEH

T5

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

T5

Multiple de vente

1

Code Douane

85393110

Tube fluorescent

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

G

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

15 kWh

Durée de vie

10000 h

adapté aux luminaires Ex

Non

pour des applications à faibles températures

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

à double paroi

Non

Diamètre de l'anneau

16 mm

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

code couleur de la lumière

840

lampe à spectre intégral

Non

réflecteur interne

Non

Longueur

531 mm

forme de la lampe

torche

utilisation sans starter

Non

allumage rapide

Non

bande d'allumage

Non

efficacité lumineuse de la lampe

73 lm/W

diamètre du tube

16 mm

protection contre les éclats

Non

IRC

80-89

angle de rayonnement

360 °

température de couleur

4000 K

Flux lumineux

950 lm

Socle

G5

application

général

Puissance ECL

13 W

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.