OSR Lumilux Tube T8 G13 18W/840 4000K 26x590mm BAES BAEH Tube fluorescent

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 590 mm
  • forme de la lampe torche
  • Puissance ECL 18 W
ECOSCORE

OSR LUMILUX T8 G13 18W/840 4000K 26x590mm BAES BAEH Tube fluorescent pour éclairage général

 
 

Détails du produit

Lampes fluorescentes de 26 mm avec culot G13. Caractéristiques du produit : Très bon maintien du flux lumineux : 90% sur toute la durée de vie de la lampe. Bon groupe de rendu des couleurs : 1B (irc : 8089). Intensité variable. Phosphore à trois bandes

T8 lumilux

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

T8 lumilux

Multiple de vente

1

Code Douane

85393110

Tube fluorescent

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

G

désignation de la lampe

T2

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

22 kWh

Durée de vie

20000 h

adapté aux luminaires Ex

Non

pour des applications à faibles températures

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

à double paroi

Non

Diamètre de l'anneau

26 mm

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

code couleur de la lumière

840

lampe à spectre intégral

Non

réflecteur interne

Non

Longueur

590 mm

forme de la lampe

torche

utilisation sans starter

Non

allumage rapide

Non

bande d'allumage

Non

efficacité lumineuse de la lampe

75 lm/W

diamètre du tube

26 mm

protection contre les éclats

Non

angle de rayonnement

360 °

IRC

80-89

température de couleur

4000 K

Flux lumineux

1350 lm

Socle

G13

application

général

Puissance ECL

18 W

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.