Osram Lampe fluo sur ballast séparé DULUX L LUMILUX 36 W/840 2G11

Main media

Caractéristiques principales

  • Flux lumineux 2900 lm
  • Socle 2G11 (4 broches)
  • Puissance ECL 36 W
ECOSCORE

Osram DULUX L LUMILUX 36 W/840 2G11 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)

 
 

Détails du produit

CFLni, avec culot de lampe 2G11 à 4 broches, à utiliser avec CCG/ECG. Caractéristiques du produit : Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes doubles torsadés. Base/pied 2G11 avec une prise et un connecteur à quatre broches.

Cfl pin

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Cfl pin

Multiple de vente

1

Code Douane

85393190

Lampe fluorescente compacte à ballast séparé

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

40 kWh

Durée de vie

20000 h

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

code couleur de la lumière

840

technologie amalgame

Non

adapté à un ballast électronique

Oui

starter intégré

Non

Diamètre raccord

17.5 mm

IRC

80-89

longueur totale

411 mm

température de couleur

4000 K

Flux lumineux

2900 lm

Socle

2G11 (4 broches)

Puissance ECL

36 W

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.