PHI MASTER Tube fluorescent TL-D Super 80 G13 1500mm 58W 840

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 1514.2 mm
  • forme de la lampe torche
  • Puissance ECL 58 W
ECOSCORE

PHI MASTER TL-D Super 80 G13 1500mm 58W 840 Tube fluorescent pour éclairage fonctionnel général

 
 

Détails du produit

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.

Master tl-d super 80

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Master tl-d super 80

Multiple de vente

5

Code Douane

85393110

Tube fluorescent

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

G

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

68 kWh

Durée de vie

15000 h

adapté aux luminaires Ex

Non

pour des applications à faibles températures

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

à double paroi

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

code couleur de la lumière

840

lampe à spectre intégral

Non

réflecteur interne

Non

Longueur

1514.2 mm

forme de la lampe

torche

utilisation sans starter

Non

allumage rapide

Oui

bande d'allumage

Non

efficacité lumineuse de la lampe

90 lm/W

diamètre du tube

28 mm

protection contre les éclats

Non

angle de rayonnement

360 °

IRC

80-89

température de couleur

4000 K

Flux lumineux

5240 lm

Socle

G13

application

général

Puissance ECL

58 W

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.