Tube T5 G5 8W 4000K 640 16x288mm Tube fluorescent

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 288 mm
  • forme de la lampe torche
  • Puissance ECL 8 W
ECOSCORE

BAI Tube T5 G5 8W 4000K 640 16x288mm Tube fluorescent pour bloc de secours B.A.E.S.

 
 

Détails du produit

Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et grand public.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique G
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85393110

Tube fluorescent

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

G

désignation de la lampe

T5

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

8 kWh

Durée de vie

6000 h

adapté aux luminaires Ex

Non

pour des applications à faibles températures

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

à double paroi

Non

Diamètre de l'anneau

0 mm

convient pour l'éclairage d'urgence

Oui

code couleur de la lumière

33

lampe à spectre intégral

Non

réflecteur interne

Non

Longueur

288 mm

forme de la lampe

torche

utilisation sans starter

Non

allumage rapide

Non

bande d'allumage

Non

efficacité lumineuse de la lampe

43.75 lm/W

diamètre du tube

16 mm

protection contre les éclats

Non

IRC

60-69

angle de rayonnement

360 °

température de couleur

4000 K

Flux lumineux

350 lm

Socle

G5

application

général

Puissance ECL

8 W

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.