Cuiseurs à pâtes, électriques, 1 cuve

Main media

Carrosserie en acier inox. Cuve emboutie en acier inox AISI 316L. Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème et surface anti-débordement. Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm. Panneau de commandes incliné v

 
 

Détails du produit

Carrosserie en acier inox.
Cuve emboutie en acier inox AISI 316L.
Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème et surface anti-débordement.
Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
Zone d'expansion d'amidon, zone d'égouttage des paniers.
Robinet de vidange situé dans le meuble.
Robinet de remplissage eau intégré.
Dessous avec placard.
Livrés sans paniers, vendus séparément.
CUISEURS À PÂTES ÉLECTRIQUES :
Thermostat et voyant de fonctionnement.
Remplissage automatique de la cuve.
Résistances haut rendement sous la cuve.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.