Four de remise et maintien en température, commandes électromécaniques, 5 niveau

Main media

Ce four professionnel, aux commandes électromécaniques simples d'utilisation, permet de remettre en température des plats préparés chauds

 
 

Détails du produit

Le four de remise en température est équipé d'un humidificateur. La température est réglable à 90°C pour le maintien en température, 140°C pour la remise en température et 160°C pour la remise en température de produits frits.

Ce four est idéal pour les collectivités, les EHPAD, les crèches ou tout autre établissement qui réchauffe des plats préparés.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Four

échelle raccordement électrique

6300 W

type d'énergie

courant

air chaud

Oui

couleur de base

acier inoxydable (inox)

Profondeur

726 mm

Hauteur

740 mm

Largeur

820 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.