Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Chauffage ventilé. Construction en inox. Résistances blindées. Cuve avec angles arrondis pour le respect des normes d'hygiène et pour faciliter le nettoyage. Charge maximale 4 kg par niveau GN 1/1 et 8 kg par niveau GN 2/1 avec haut
Chauffage ventilé.
Construction en inox.
Résistances blindées.
Cuve avec angles arrondis pour le respect des normes d'hygiène et pour faciliter le nettoyage.
Charge maximale 4 kg par niveau GN 1/1 et 8 kg par niveau GN 2/1 avec hauteur maximale des bacs et barquettes de 50 mm.
Possibilité de superposer les fours 5 niveaux GN 1/1 GR0511.. et 10 niveaux GN 1/1 GR1011.. sur demande.
Échelles latérales démontables pour faciliter le nettoyage.
Oura de ventilation.
Chariot à roulettes en accessoire pour transformer un four en chariot.
Remise en température : plage de réglage de 90°C à 170°C.
Maintien en température : plage de réglage de 40°C à 100°C.
2 vitesses de ventilation.
Humidificateur réglable.
Oura de ventilation.
Réglage du temps.
Sonde à coeur.
10 programmes mémorisables.
2 phases de cuisson par programme.
Paramètres programmables : remise ou maintien, temps, température, taux d'humidité, utilisation de la sonde à cœur.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente